Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019089170 Herst.-Nr.: FMHT73756-0 EAN/GTIN: 3253560737566 |
| |
|
| | |
| Stanley FMHT73756-0 Blechschere FatMax ERGO gerade 250 mm Blechschere FatMax ERGO gerade 250 mm Produktstärken:|Premium-Blechschere mit niedriger Griffweite – deutliche Reduzierung des Verletzungsrisikos bei maximaler Kontrolle|Höherer Komfort bei geringerer Ermüdung und Belastung von Sehnen und Bändern|Verbessertes Design der Schneiden, Kombination aus griffiger und glatter Schneide für hohen Halt im Werkstoff und sauberem Schnittbild|Neues Hebeldesign - niedriges Profil für maximale Zugänglichkeit bei maximaler Stärke|Markierungen auf den Schneiden – kein zeitintensives Messen oder Markieren|Schmale Konstruktion, leicht zu verstauen und zu entnehmen|Schnelles Öffnen mit einer Hand|Zertifiziert vom US-amerikanischen Institut für Ergonomie (United States Ergonomics) Lieferumfang:|1 Blechschere Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | FMHT73756-0 | Werksnummer: | FMHT73756-0 | Länge netto mm: | 0,30 | Breite netto mm: | 0,02 | Höhe netto mm: | 0,07 | Gewicht netto Kg: | 0,440000 | Gewicht brutto Kg: | 0,440000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 19,84* | € 26,89* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 20,91* | € 28,42* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 20,94* | € 29,16* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,73* | € 29,26* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 21,96* | € 29,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|