Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019089169 Herst.-Nr.: FMHT73755-0 EAN/GTIN: 3253560737559 |
| |
|
| | |
| Stanley FMHT73755-0 Blechschere FatMax ERGO links 250 mm Blechschere FatMax ERGO links 250 mm Produktstärken:|Premium-Blechschere mit niedriger Griffweite – deutliche Reduzierung des Verletzungsrisikos bei maximaler Kontrolle|Höherer Komfort bei geringerer Ermüdung und Belastung von Sehnen und Bändern|Verbessertes Design der Schneiden, Kombination aus griffiger und glatter Schneide für hohen Halt im Werkstoff und sauberem Schnittbild|Neues Hebeldesign - niedriges Profil für maximale Zugänglichkeit bei maximaler Stärke|Markierungen auf den Schneiden – kein zeitintensives Messen oder Markieren|Schmale Konstruktion, leicht zu verstauen und zu entnehmen|Schnelles Öffnen mit einer Hand|Zertifiziert vom US-amerikanischen Institut für Ergonomie (United States Ergonomics) Lieferumfang:|1 Blechschere Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | FMHT73755-0 | Werksnummer: | FMHT73755-0 | Länge netto mm: | 0,30 | Breite netto mm: | 0,06 | Höhe netto mm: | 0,01 | Gewicht netto Kg: | 0,431000 | Gewicht brutto Kg: | 0,431000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 20,60* | € 28,60* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,69* | € 28,64* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 21,47* | € 28,82* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 21,23* | € 29,49* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 22,03* | € 32,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|