Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCOL RS 56013 Bodenmarkierungsband Easy Tape PVC blau Länge 33 m Breite 75 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
ROCOL RS 56013 Bodenmarkierungsband Easy Tape PVC blau Länge 33 m Breite 75 mm
ROCOL RS 56013 Bodenmarkierungsband Easy Tape PVC blau Länge 33 m Breite 75 mm
ROCOL RS 56013 Bodenmarkierungsband Easy Tape PVC blau Länge 33 m Breite 75 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2019083001
Hersteller:
     Rocol
Herst.-Nr.:
     RS 56013
EAN/GTIN:
     4024213560133
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Markierband
Markierungsband
Bodenmarkierungsband Easy Tape PVC blau L.33m B.75mm Rl.ROCOL aus robustem, widerstandsfähigen PVC · hoch belastbar, für gerade und gebogene Linien · rückstandsfreie Entfernung · für eine saubere, langfristige Kennzeichnung für den Innen- und Außenbereich · für Untergründe wie Beton, Stein, Holz, Keramikkacheln, Metall, PVC, Kunststoffe usw. · Varianten rot/weiß und schwarz/gelb: rechtsweisend Weitere technische Eigenschaften: · Bandstärke: 0,15mm · Material: PVC
Weitere Informationen:
eClassID:
40020501
HerstellerNr:
RS 56013
Werksnummer:
9190491490
Länge netto mm:
110,00
Breite netto mm:
110,00
Höhe netto mm:
80,00
Gewicht netto Kg:
0,520000
Gewicht brutto Kg:
0,520000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
blau
Produktart:
Bodenmarkierungsband
Ausfuehrung:
Länge 33 m Breite 75 mm
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 11,17*
€ 15,35*
1 Tag
35
1
€ 5,50*
ab € 11,27*
€ 15,50*
3 Tage
26
1
€ 5,99*
ab € 11,23*
€ 15,55*
1 Tag
35
5
Frei Haus
ab € 11,31*
€ 16,21*
Lager 1955
35
1
€ 5,99*
ab € 12,65*
€ 17,11*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 17,11*
€ 20,36
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 16,61*
€ 19,77
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 16,09*
€ 19,15
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 15,74*
€ 18,73
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 15,16*
€ 18,04
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 12,65*
€ 15,05
pro Rolle
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ITW
56011
ab € 11,19*
Ähnlich
ITW
56014
ab € 11,13*
Ähnlich
ITW
56012
ab € 11,21*
Ähnlich
ITW
56016
ab € 11,15*
Ähnlich
ITW
56015
ab € 11,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.