Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLEANCRAFT 7304007 Handkehrmaschine HKM 700 mit 2 Seitenbesen 700 mm 2800 m²/h 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLEANCRAFT 7304007 Handkehrmaschine HKM 700 mit 2 Seitenbesen 700 mm 2800 m²/h 2
CLEANCRAFT 7304007 Handkehrmaschine HKM 700 mit 2 Seitenbesen 700 mm 2800 m²/h 2
CLEANCRAFT 7304007 Handkehrmaschine HKM 700 mit 2 Seitenbesen 700 mm 2800 m²/h 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019082915
Hersteller:
     Cleancraft
Herst.-Nr.:
     7304007
EAN/GTIN:
     4036351251460
Suchbegriffe:
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
handkehrmaschine
Handkehrmaschine HKM 700 m.2 Seitenbesen 700mm 2800 m²/h CLEANCRAFT innovatives Tandem-Walzen-System · manueller Antrieb · für den Innen- und Außenbereich · höhenverstellbare, verschleißfeste Kehrwalzen und Seitenbesen aus Polyamid · handlich und leicht zu schieben · platzsparende Aufbewahrung durch einklappbaren Griff Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 580mm · Länge: 680mm · Gewicht: 10kg · Höhe: 1000mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21050601
HerstellerNr:
7304007
Werksnummer:
4000894147
Länge netto mm:
670,00
Breite netto mm:
600,00
Höhe netto mm:
215,00
Gewicht netto Kg:
8,900000
Gewicht brutto Kg:
10,000000
Ursprungsland:
China
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
700 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 5,00*
ab € 89,98*
€ 95,07*
1 Tag
28
€ 5,50*
ab € 90,00*
€ 95,09*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,01*
€ 95,10*
3 Tage
21
Frei Haus
ab € 91,79*
€ 97,04*
Lager 1955
28
€ 5,39*
ab € 108,88*
€ 116,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,29*
€ 138,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,91*
€ 136,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,00*
€ 133,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,88*
€ 129,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,39*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.