Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019078598 Herst.-Nr.: 52000001 EAN/GTIN: 4024596034412 |
| |
|
| | |
| Weicon 52000001 Coax-Stripper No.1 F Plus, blau/rot Greifbacken zum Aufdrehen von F-Schraubsteckern auf das Kabel platzsparendes Montieren bzw. Demontieren von F-Steckern durch integrierten offenen Sechskant mit 11 mm Schlüsselweite (SW 11) Abisolieren ohne Einstellung der Klingen mit Längenanschlag für gängige F-Schraubstecker (6 / 4 mm) optional: Messereinsätze zum Abisolieren auf andere definierte Abstände erhältlich (z.B. Kompressionsstecker: 6,5 / 6,5 mm) Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 52000001 | Werksnummer: | 10051150 | Gewicht netto Kg: | 0,043000 | Gewicht brutto Kg: | 0,043000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Blau | Produktart: | Abisolierer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, Coax-Kabel, Coaxialkabel, Coaxinstallationskabel, Koax-Kabel, Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, weicon abisoliermesser, abisolier messer |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 12 | | € 4,90* | ab € 15,41* | € 19,72* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 16,23* | € 19,98* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 14,96* | € 20,05* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 14,45* | € 20,79* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,95* | € 20,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|