Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TECHNO BOOTS 35332-43 Sicherheitsstiefel Rönne Größe 43 gelb S5 CI SRC EN ISO 20


Menge:  Paar  
Produktinformationen
TECHNO BOOTS 35332-43 Sicherheitsstiefel Rönne Größe 43 gelb S5 CI SRC EN ISO 20
TECHNO BOOTS 35332-43 Sicherheitsstiefel Rönne Größe 43 gelb S5 CI SRC EN ISO 20
TECHNO BOOTS 35332-43 Sicherheitsstiefel Rönne Größe 43 gelb S5 CI SRC EN ISO 20
Artikel-Nr.:
     1955B-2019077716
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     35332-43
EAN/GTIN:
     4025888251395
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel Rönne Gr.43 gelb S5 CI SRC EN20345 nach EN ISO 20345 · S5 CI SRC · Material: Schaft und Sohle: Polyurethan (PU) · Stahlkappe und korrosionsfreie Stahlzwischensohle · 25 % leichter als Gummi oder PVC, dadurch hoher Tragekomfort · Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen · wärmeisolierend durch geschäumtes Polyurethan · Ausziehhilfe im Fersenbereich · moderne, ergonomische Schaftform · rutschhemmende Sohle · gute Beständigkeit gegen Dünger, Öl, Fette, Desinfektionsmittel, Lösungsmittel und Blut · antistatisch · Schafthöhe ca. 36,5 cm Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · Zwischensohle: Stahl
Weitere Informationen:
eClassID:
40011302
HerstellerNr:
35332-43
Werksnummer:
4000374513
Länge netto mm:
400,00
Breite netto mm:
330,00
Höhe netto mm:
120,00
Gewicht netto Kg:
2,220000
Gewicht brutto Kg:
2,220000
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
43
Produktart:
Stiefel
Ausfuehrung:
Polyurethan
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 33,17*
€ 42,10*
1 Tag
11
1
€ 5,50*
ab € 33,67*
€ 42,10*
3 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 33,43*
€ 42,13*
1 Tag
11
2
Frei Haus
ab € 33,54*
€ 44,15*
Lager 1955
11
1
€ 5,99*
ab € 37,13*
€ 46,90*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 46,90*
€ 55,81
pro Paar
ab 2 Paar
€ 45,54*
€ 54,19
pro Paar
ab 5 Paar
€ 43,64*
€ 51,93
pro Paar
ab 10 Paar
€ 41,82*
€ 49,77
pro Paar
ab 20 Paar
€ 40,40*
€ 48,08
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 37,13*
€ 44,18
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35332-40
ab € 31,70*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35332-41
ab € 31,55*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35332-42
ab € 31,61*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35332-44
ab € 31,68*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35332-45
ab € 31,64*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35332-46
ab € 31,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.