| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019077275 Herst.-Nr.: 57430011 EAN/GTIN: 4048442641111 |
| |
|
| | |
| Sturzfutterw.f.Gleitsch.G-N XEA weiß P100 DORMAKABA zu Gleitschiene G-N XEA · zur Anbringung der Gleitschiene an Türrahmen mit tiefem Sturz bei Montage auf der Bandgegenseite Weitere Informationen: | | eClassID: | 23239206 | HerstellerNr: | 57430011 | Werksnummer: | 3000256708 | Länge netto mm: | 530,00 | Breite netto mm: | 60,00 | Höhe netto mm: | 25,00 | Gewicht netto Kg: | 0,330000 | Gewicht brutto Kg: | 0,330000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß P100 | Produktart: | Sturzfutterwinkel |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,65* | € 34,70* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 30,43* | € 34,88* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 31,63* | € 36,35* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,39* | ab € 31,56* | € 36,52* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 36,16* | € 41,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,39* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|