Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOW Gewebeplane Multi Tarp Standard Breite 2000 x Länge 3000 mm olivgrün Gewich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOW Gewebeplane Multi Tarp Standard Breite 2000 x Länge 3000 mm olivgrün Gewich
NOW Gewebeplane Multi Tarp Standard Breite 2000 x Länge 3000 mm olivgrün Gewich
NOW Gewebeplane Multi Tarp Standard Breite 2000 x Länge 3000 mm olivgrün Gewich
Artikel-Nr.:
     1955B-2019077122
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22093
EAN/GTIN:
     4015448782261
Suchbegriffe:
Camping Tarp
Campingplane
Outdoor Tarp
Gewebeplane
Gewebeplane Super Tarb Stand.B.2000xL.3000mm olivgrün G.160g/m² olivgrün · Planen aus HDPE Bändchengewebe mit LDPE Beschichtung · robustes, flexibles wasserdichtes und gut zu verarbeitendes Material · die Plane ist UV-stabilisiert · mit Aluminiumösen · einzeln verpackt · Gewicht 100 g/m²
Weitere Informationen:
eClassID:
35030501
HerstellerNr:
22093
Werksnummer:
4000818871
Länge netto mm:
380,00
Breite netto mm:
280,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
1,040000
Gewicht brutto Kg:
1,000000
Ursprungsland:
VN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
olivgrün
Groesse:
Breite 2000 x Länge 3000 mm
Produktart:
Gewebeplane
Ausfuehrung:
mit Aluminiumösen
Weitere Suchbegriffe: gewebeplane 160g, gewebeplane
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
69
€ 4,95*
ab € 4,64*
€ 7,13*
3 Tage
42
€ 4,99*
ab € 4,87*
€ 7,15*
3 Tage
51
€ 5,99*
ab € 5,24*
€ 7,74*
3 Tage
69
€ 4,99*
ab € 5,35*
€ 7,78*
Lager 1955
69
€ 5,99*
ab € 5,43*
€ 7,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 9,21*
Ähnlich
k.A.
ab € 11,45*
Ähnlich
k.A.
ab € 15,36*
Ähnlich
k.A.
ab € 18,38*
Ähnlich
k.A.
ab € 22,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.