Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rofa Bundhose 891, Größe 50, Farbe 230-grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rofa Bundhose 891, Größe 50, Farbe 230-grau
Rofa Bundhose 891, Größe 50, Farbe 230-grau
Rofa Bundhose 891, Größe 50, Farbe 230-grau
Artikel-Nr.:
     1955B-2019017204
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     19891_230-GRAU_50
EAN/GTIN:
     4026257553157
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Gewebe 19, Satin, 100% Polyester, ca. 265 g/qm, FC EN_13034_Typ_6 Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, rechts Gesäßtasche mit Patte und Druckknopf, rechts hinten Zollstocktasche
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
19891_230-GRAU_50
Werksnummer:
19891_230-GRAU_50
Profil:
50
Gewicht netto Kg:
1,200000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
230-grau
Produktart:
Bundhose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 31,93*
€ 43,63*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,42*
€ 43,65*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.