Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT 574905000 Geberit WC-Sitz VIVANO m De abn Scharniere:ES m Absenkauto we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT 574905000 Geberit WC-Sitz VIVANO m De abn Scharniere:ES m Absenkauto we
GEBERIT 574905000 Geberit WC-Sitz VIVANO m De abn Scharniere:ES m Absenkauto we
GEBERIT 574905000 Geberit WC-Sitz VIVANO m De abn Scharniere:ES m Absenkauto we
Artikel-Nr.:
     1955B-2018953290
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     574905000
EAN/GTIN:
     4022009286625
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
Geberit WC-Sitz VIVANO m De abn Scharniere:ES m Absenkauto weiß Geberit Vivano WC-Sitz Farbe / Oberfläche · Farbe: weiß · Oberfläche: glänzendTechnische Eigenschaften · Werkstoff: Duroplast · Befestigungsabstand: 15,5 cm · Form: rund · Absenkautomatik: ja · Befestigung: von oben · Scharnierwerkstoff: Edelstahl Weitere
Weitere Informationen:
eClassID:
12145005701
HerstellerNr:
574905000
Werksnummer:
6000505277
Länge netto mm:
380,00
Breite netto mm:
480,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht brutto Kg:
2,690000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Produktart:
Geberit WC-Sitz VIVANO
Ausfuehrung:
weiß
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 118,71*
€ 148,28*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 150,27*
€ 188,13*
10 Tage
5
€ 5,90*
ab € 152,21*
€ 188,37*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 345,57*
€ 462,06*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,13*
€ 223,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,73*
€ 218,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,26*
€ 214,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,15*
€ 203,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,27*
€ 178,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.