Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 37141000 Grohe DAL-Vollautomatic-Spüler f WC 3/4" chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GROHE 37141000 Grohe DAL-Vollautomatic-Spüler f WC 3/4" chr
GROHE 37141000 Grohe DAL-Vollautomatic-Spüler f WC 3/4" chr
GROHE 37141000 Grohe DAL-Vollautomatic-Spüler f WC 3/4" chr
Artikel-Nr.:
     1955B-2018953088
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     37141000
EAN/GTIN:
     4005176143113
Suchbegriffe:
Druckspüler
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Waschtisch Einhandbatterie
Grohe DAL-Vollautomatic-Spüler f WC 3/4" chr Messing, ohne Vorabsperrung, Long-Life Shine Oberfläche, für Flach- und Tiefspül-WC, mit vollautomatischer Spülstromregulierung, von 1,2-5 bar Fließdruck einsetzbar, Betriebsdruck max. 5 bar Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Außengewi
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
37141000
Werksnummer:
6000502746
Länge netto mm:
140,00
Breite netto mm:
95,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
0,540000
Gewicht brutto Kg:
0,540000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
DAL-Vollautomatic-Spüler
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 62,85*
€ 80,00*
14 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 75,48*
€ 86,58*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 68,91*
€ 87,64*
Lager 1955
4
1
€ 5,99*
ab € 74,21*
€ 93,96*
1 Tag
4
1
€ 5,50*
ab € 77,48*
€ 98,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,96*
€ 111,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,25*
€ 109,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,63*
€ 104,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,15*
€ 101,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,21*
€ 88,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
37139000
ab € 57,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.