Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 38722001 Wand-WC-Element RAPID SL in 1-Set für WC Rapid SL 3, mit Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 38722001 Wand-WC-Element RAPID SL in 1-Set für WC Rapid SL 3, mit Zubehör
GROHE 38722001 Wand-WC-Element RAPID SL in 1-Set für WC Rapid SL 3, mit Zubehör
GROHE 38722001 Wand-WC-Element RAPID SL in 1-Set für WC Rapid SL 3, mit Zubehör
Artikel-Nr.:
     1955B-2018936710
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     38722001
EAN/GTIN:
     4005176863424
Suchbegriffe:
Vorwandelement
Vorwandinstallationselement
WC-Element
WC-Montageelement
Grohe WC-Element RAPID SL 3-in-1-Set f WC 1,13 m Bauhöhe · bestehend aus: Rapid SL Element für WC (38528001) · Skate Air Betätigung · alpinweiß · vertikale Montage (38505SH0) · Rapid SL Wandwinkel (3855800M) Weitere technische Eigenschaften: · Abmessung Anschluss Leitungswasser: 1/2 Zoll · Achsenmaß WC-Befestigung: 18 cm und 23 cm · Anschluss Leitungswasser: Außengewinde · Anzahl der Anschlüsse Leitungswasser: 1 · Belastbarkeit >= 400 kg: Ja · Geeignet für die Bedienung über die Abla: Nein · Geeignet für die Frontbedienung: Ja · Geeignet für Dusch-WC: Nein · Geeignet für elektrische Bedienung: Ja · Geeignet für Fernbedienung: Ja · Geeignet für Handbedienung: Ja · Geeignet für Infrarotbedienung: Ja · Geeignet für Installationswand (Systemwa: Ja · Geeignet für Leichtbauwand (Trockenbau): Ja · Geeignet für Massivwand (Nassbau): Nein · Geeignet für Pneumatikbedienung: Ja · Geeignet für Spülstromdrosselung: Ja · Geeignet für WC mit reduzierter Auflagef: Ja · Material Spülkasten: Kunststoff · Min. Ablagenhöhe: 1130mm · Mit Abflussbogen: Ja · Mit Befestigungsmaterial für das WC: Ja · Mit Eckventil: Nein · Mit Einlauf- und Abflussgarnitur: Ja · Mit Halterung geeignet für Bodenmontage: Ja · Mit Halterung geeignet für für hohe Wand: Ja · Mit Halterung geeignet für niedrige Wand: Ja · Mit Kondensisolierung: Ja · Mit Kontaktgeräuschisolierungsset: Nein · Programmierbar mit Fernbedienung: Ja · Qualitätsklasse Spülkasten: Polypropylen (PP) · Rahmen geeignet für WC mit Sprung > 60 c: Nein · Rohraußendurchmesser Leitungswasser: 12mm · Spülvolumen: 6l · Tiefenverstellbar: Ja · Toilettenhöhe verstellbar: Nein · Verstellbare Breite: Nein
Weitere Informationen:
eClassID:
21132509302
HerstellerNr:
38722001
Werksnummer:
6000503586
Länge netto mm:
1110,00
Breite netto mm:
520,00
Höhe netto mm:
145,00
Gewicht netto Kg:
13,610000
Gewicht brutto Kg:
13,610000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Wand-WC-Element
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 168,21*
€ 183,61*
11 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 186,08*
€ 186,08*
Lager 1955
1
1
€ 5,39*
ab € 196,96*
€ 213,24*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 205,35*
€ 222,78*
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 209,46*
€ 227,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,24*
€ 253,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,99*
€ 249,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,24*
€ 246,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,96*
€ 234,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,39*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
38764001
ab € 163,62*
Ähnlich
Grohe
38519001
ab € 278,03*
Ähnlich
Grohe
38994000
ab € 235,37*
Ähnlich
Grohe
38526000
ab € 215,41*
Ähnlich
Grohe
39002000
ab € 247,19*
Ähnlich
Grohe
38995000
ab € 286,90*
Ähnlich
Grohe
38897000
ab € 249,82*
Ähnlich
Grohe
38525001
ab € 224,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.