Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 40412001 Grohe BWT-Austauschfilter BLUE L-Size 2500 l bei 20Grad dKH 350m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GROHE 40412001 Grohe BWT-Austauschfilter BLUE L-Size 2500 l bei 20Grad dKH 350m
GROHE 40412001 Grohe BWT-Austauschfilter BLUE L-Size 2500 l bei 20Grad dKH 350m
GROHE 40412001 Grohe BWT-Austauschfilter BLUE L-Size 2500 l bei 20Grad dKH 350m
Artikel-Nr.:
     1955B-2018921196
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     40412001
EAN/GTIN:
     4005176984082
Grohe BWT-Austauschfilter BLUE L-Size 2500 l bei 20Grad dKH 350mm für Grohe Blue und Red Wassersysteme · 5-Phasen-Filter · reduziert geruchs- und geschmacksstörende Stoffe · reduziert Kalk und Schwermetalle · zur Verwendung mit Blue Home · Blue Professional · Blue Pure (nur mit Durchflussmesser) und Red Weitere technisc
Weitere Informationen:
eClassID:
11530010903
HerstellerNr:
40412001
Werksnummer:
6000516942
Länge netto mm:
465,00
Breite netto mm:
140,00
Höhe netto mm:
135,00
Gewicht netto Kg:
3,210000
Gewicht brutto Kg:
3,210000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
BWT Austauschfilter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 153,43*
€ 182,58*
Lager 1955
9
€ 5,99*
ab € 155,58*
€ 185,91*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 158,56*
€ 189,15*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 162,52*
€ 193,47*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 163,53*
€ 194,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,91*
€ 221,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,64*
€ 218,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,89*
€ 209,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,03*
€ 203,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,58*
€ 185,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
40404 001
ab € 58,93*
Ähnlich
Grohe
40430 001
ab € 108,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.