| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018920367 Herst.-Nr.: 510400000 EAN/GTIN: 4022009179538 |
| |
|
| | |
| Geberit Ablaufsieb ALLER für Urinale mit Spülung edelstahl korrosionsbeständig Weitere technische Eigenschaften: · WEEE-Registrierungsnummer DE53108643 Weitere Informationen: | | eClassID: | 122550007 | HerstellerNr: | 510400000 | Werksnummer: | 6000505736 | Länge netto mm: | 75,00 | Breite netto mm: | 110,00 | Höhe netto mm: | 45,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,020000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Geberit Ablaufsieb ALLER |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 19,78* | € 27,18* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 23,70* | € 32,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|