Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT 575210000 Geberit WC-Sitz CASSINI m De abnehmbar mit Absenkautomatik we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT 575210000 Geberit WC-Sitz CASSINI m De abnehmbar mit Absenkautomatik we
GEBERIT 575210000 Geberit WC-Sitz CASSINI m De abnehmbar mit Absenkautomatik we
GEBERIT 575210000 Geberit WC-Sitz CASSINI m De abnehmbar mit Absenkautomatik we
Artikel-Nr.:
     1955B-2018919658
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     575210000
EAN/GTIN:
     4022009275957
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
Geberit WC-Sitz CASSINI m De abnehmbar mit Absenkautomatik weiß Scharniere: Edelstahl Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Diebstahlssicherung: Nein · Durchgehende Scharnierwelle: Nein · Farbe (1): weiß · Für die Montage von oben: Ja · Glanzgrad: glänzend · Material Scharnierblätter:
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
575210000
Werksnummer:
6000505054
Länge netto mm:
477,00
Breite netto mm:
377,00
Höhe netto mm:
68,00
Gewicht netto Kg:
2,750000
Gewicht brutto Kg:
2,750000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Geberit WC-Sitz CASSINI
Ausfuehrung:
weiß
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 107,07*
€ 134,18*
Lager 1955
3
€ 5,99*
ab € 133,44*
€ 165,54*
12 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 142,56*
€ 176,42*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 312,74*
€ 417,26*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,54*
€ 196,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,50*
€ 193,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,04*
€ 190,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,01*
€ 182,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,44*
€ 158,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
243992111
ab € 40,13*
Ähnlich
Geberit
500605012
ab € 108,79*
Ähnlich
Geberit
572100000
ab € 78,97*
Ähnlich
Geberit
573140000
ab € 155,30*
Ähnlich
Geberit
500604012
ab € 74,94*
Ähnlich
Geberit
574410000
ab € 107,16*
Ähnlich
Geberit
500660012
ab € 123,51*
Ähnlich
Geberit
573140010
ab € 194,35*
Ähnlich
Geberit
573140068
ab € 193,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.