| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018919513 Herst.-Nr.: 19132000 EAN/GTIN: 4005176197260 |
| |
|
| | |
| Grohe Demontageschlüssel 19132 Demontageschlüssel zur Demontage / Montage gewindegesteckter Kupferrohre und flexibler Anschlussschläuche Weitere Informationen: | | eClassID: | 11932589201 | HerstellerNr: | 19132000 | Werksnummer: | 6000500611 | Länge netto mm: | 180,00 | Breite netto mm: | 98,00 | Höhe netto mm: | 45,00 | Gewicht netto Kg: | 0,100000 | Gewicht brutto Kg: | 0,100000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Demontageschlüssel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 18,29* | € 24,32* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 18,55* | € 24,65* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 24,19* | € 31,91* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 25,41* | € 33,62* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 25,63* | € 34,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|