Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHELL 024770699 Schell Urinal-Drucksp. SCHELLOMAT Bas SV 1/2Zoll, mit Servicea


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHELL 024770699 Schell Urinal-Drucksp. SCHELLOMAT Bas SV 1/2Zoll, mit Servicea
SCHELL 024770699 Schell Urinal-Drucksp. SCHELLOMAT Bas SV 1/2Zoll, mit Servicea
SCHELL 024770699 Schell Urinal-Drucksp. SCHELLOMAT Bas SV 1/2Zoll, mit Servicea
Artikel-Nr.:
     1955B-2018907991
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     24770699
EAN/GTIN:
     4021163141726
Suchbegriffe:
Absperrventil
Druckspüler
Heizungs Absperrventil
absperrventil messing 2"
Schell Urinal-Drucksp. SCHELLOMAT Bas SV 1/2Zoll, mit Serviceabsperrventil chrom robuste Ganzmetallausführung · hohe Betriebssicherheit durch Kunststoffkartusche und integriertem Düsenbohrungs-Vorfilter · konform DIN EN 12541 · mit Spülrohrinnenverbinder für Spülrohr 18 x 200 mm · Spülstrom: 0,3 l/s · Fließdruck 0,8-5 bar · Spülmenge
Weitere Informationen:
eClassID:
37010201
HerstellerNr:
24770699
Werksnummer:
6000575238
Länge netto mm:
200,00
Breite netto mm:
105,00
Höhe netto mm:
44,00
Gewicht netto Kg:
0,740000
Gewicht brutto Kg:
0,740000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Urinal-Druckspüler
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 51,25*
€ 65,39*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 54,28*
€ 69,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 57,17*
€ 72,75*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,40*
€ 73,05*
10 Tage
7
€ 5,90*
ab € 58,42*
€ 74,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,42*
€ 75,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.