Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHELL 139940399 F+E-Kugelhahn mit Hebelgriff ASAG, Schlauchverschraubung, 16 b


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHELL 139940399 F+E-Kugelhahn mit Hebelgriff ASAG, Schlauchverschraubung, 16 b
SCHELL 139940399 F+E-Kugelhahn mit Hebelgriff ASAG, Schlauchverschraubung, 16 b
SCHELL 139940399 F+E-Kugelhahn mit Hebelgriff ASAG, Schlauchverschraubung, 16 b
Artikel-Nr.:
     1955B-2018907127
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     139940399
EAN/GTIN:
     4021163113143
Suchbegriffe:
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Schell F+E-Kugelhahn mit Hebelgriff ASAG Schlauchverschr. 16 b mch 1/2Z zum Füllen und Entleeren von Heizungssystemen · Heizkesseln · Radiatoren und Rohrleitungen · Einsatzgebiet für Wasser und nichtaggressive Medien bis 120 °C · mit selbstdichtendem Außengewinde · Kontermutter und Griff mit Anschlag · mit Verschlusskappe Wei
Weitere Informationen:
eClassID:
302730006
HerstellerNr:
139940399
Werksnummer:
6000575743
Länge netto mm:
90,00
Breite netto mm:
55,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,200000
Gewicht brutto Kg:
0,200000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
F+E-Kugelhahn mit Hebelgriff
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,96*
€ 8,47*
6 Tage
264
1
€ 6,95*
ab € 6,26*
€ 8,88*
Lager 1955
28
1
€ 5,99*
ab € 6,25*
€ 8,94*
1 Tag
28
1
€ 6,95*
ab € 6,70*
€ 9,45*
9 Tage
30
1
€ 5,90*
ab € 6,74*
€ 9,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
139540399
ab € 10,25*
Ähnlich
Schell
139540099
ab € 10,40*
Ähnlich
Schell
139940099
ab € 5,08*
Ähnlich
Schell
139070099
ab € 13,13*
Ähnlich
Schell
139080099
ab € 24,72*
Ähnlich
Schell
139060099
ab € 13,49*
Ähnlich
Schell
139320399
ab € 16,95*
Ähnlich
Schell
139320099
ab € 10,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.