Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 40434001 Grohe Reinigungskartusche BLUE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GROHE 40434001 Grohe Reinigungskartusche BLUE
GROHE 40434001 Grohe Reinigungskartusche BLUE
GROHE 40434001 Grohe Reinigungskartusche BLUE
Artikel-Nr.:
     1955B-2018903832
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     40434001
EAN/GTIN:
     4005176985294
Suchbegriffe:
Desinfektionsspray
Sprühdesinfektion
Kartuschen Sanitär
grohe kartuschen sanitär
Grohe Reinigungskartusche BLUE zur 100 % biologischen Desinfektion und Reinigung des Blue Kühlers und Filterkopfes · inkl. Sprühkopf · zur Verwendung mit Blue Adapter für Reinigungskartusche 40694000 Weitere technische Eigenschaften: · Begrenzte Menge: 1000 mL · Ergänzende Informatione
Weitere Informationen:
eClassID:
115300112
HerstellerNr:
40434001
Werksnummer:
6000516944
Länge netto mm:
235,00
Breite netto mm:
95,00
Höhe netto mm:
100,00
Gewicht netto Kg:
0,570000
Gewicht brutto Kg:
0,570000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Reinigungskartusche
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 37,32*
€ 50,86*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 37,69*
€ 51,32*
Lager 1955
3
1
€ 5,99*
ab € 39,23*
€ 53,31*
2 Tage
3
1
€ 5,50*
ab € 41,10*
€ 55,81*
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 41,82*
€ 56,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
42837000
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.