Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 34558000 Thermostat-Brausebatterie GROHTHERM 800 1/2Zoll, S-Anschlüsse ch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 34558000 Thermostat-Brausebatterie GROHTHERM 800 1/2Zoll, S-Anschlüsse ch
GROHE 34558000 Thermostat-Brausebatterie GROHTHERM 800 1/2Zoll, S-Anschlüsse ch
GROHE 34558000 Thermostat-Brausebatterie GROHTHERM 800 1/2Zoll, S-Anschlüsse ch
Artikel-Nr.:
     1955B-2018893723
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     34558000
EAN/GTIN:
     4005176310089
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Thermostat-Brausebatterie GROHTHERM 800 1/2Zoll, S-Anschlüsse chrom Wandmontage · Long-Life Shine Oberfläche · SafeStop Sicherheitssperre bei 38 °C · SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43 °C · TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement · integrierte Mischwasserabsperrung · Mengengrif
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
34558000
Werksnummer:
6000518274
Länge netto mm:
390,00
Breite netto mm:
125,00
Höhe netto mm:
90,00
Gewicht netto Kg:
1,870000
Gewicht brutto Kg:
1,870000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Thermostat-Brausebatterie
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 113,70*
€ 139,45*
1 Tag
4
1
€ 4,90*
ab € 119,85*
€ 146,30*
14 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 125,34*
€ 146,67*
Lager 1955
6
1
€ 5,99*
ab € 131,38*
€ 161,63*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 137,02*
€ 167,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,63*
€ 192,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,81*
€ 191,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,56*
€ 182,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,69*
€ 179,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,38*
€ 156,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
34169001
ab € 191,89*
Ähnlich
Grohe
34566001
ab € 133,16*
Ähnlich
Grohe
34482001
ab € 317,92*
Ähnlich
Grohe
34469001
ab € 215,63*
Ähnlich
Grohe
34765000
ab € 132,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.