Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET 9033N-4 Druckluftbandschleifer 9033N-4 10x330 mm 19000 min-¹ 94 l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HAZET 9033N-4 Druckluftbandschleifer 9033N-4 10x330 mm 19000 min-¹ 94 l/min
HAZET 9033N-4 Druckluftbandschleifer 9033N-4 10x330 mm 19000 min-¹ 94 l/min
HAZET 9033N-4 Druckluftbandschleifer 9033N-4 10x330 mm 19000 min-¹ 94 l/min
Artikel-Nr.:
     1955B-2018846255
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9033N-4
EAN/GTIN:
     4000896210183
Suchbegriffe:
Bandschleifmaschine
Druckluft-Bandschleifer
Druckluftbandschleifer
Bandschleifer (elektrisch)
Druckluftbandschleifer 9033N-4 10x330mm 19000min-¹ 94l/min HAZET stufenlose Drehzahlregulierung · Arretierung für schnellen Bandwechsel · automatische Bandjustierung · Bandfeinjustierung · 360° drehbarer Bandlauf · kälteisolierender Griff · HebelventilWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 0,81kg· Luftverbrauch: 94l/min· Arbeitsdruck: 6,3bar
Weitere Informationen:
eClassID:
21051301
HerstellerNr:
9033N-4
Werksnummer:
4000898935
Länge netto mm:
320,00
Breite netto mm:
140,00
Höhe netto mm:
55,00
Gewicht netto Kg:
0,980000
Gewicht brutto Kg:
0,980000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10x330 mm 19000 min-¹
Produktart:
Druckluftbandschleifer
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11
Frei Haus
ab € 144,71*
€ 168,23*
1 Tag
20
€ 7,90*
ab € 145,32*
€ 169,00*
28 Tage
11
Frei Haus
ab € 144,98*
€ 169,05*
2 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 149,61*
€ 173,91*
Lager 1955
12
€ 5,99*
ab € 160,68*
€ 186,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,17*
€ 221,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,08*
€ 214,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,37*
€ 200,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,61*
€ 197,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,68*
€ 191,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.