Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichner 9015-00672 Auftragstasche mit Klettverschluss DIN A4 LxHmm schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Eichner 9015-00672 Auftragstasche mit Klettverschluss DIN A4 LxHmm schwarz
Eichner 9015-00672 Auftragstasche mit Klettverschluss DIN A4 LxHmm schwarz
Eichner 9015-00672 Auftragstasche mit Klettverschluss DIN A4 LxHmm schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-2018801199
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9015-00672
EAN/GTIN:
     4052301038790
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Auftragstasche m.Klettverschluss DIN A4 schwarz VE 10 St. DIN A4 · robuste Ausführung mit Blockklemme · transparente und vollflächige Schutzfolie auf der Vorderseite · Fixierung der Klarsichtfolie durch seitlichen Klettverschluss · VE = 10 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Format: DIN A4
Weitere Informationen:
eClassID:
24290502
HerstellerNr:
9015-00672
Werksnummer:
9000451232
Länge netto mm:
330,00
Breite netto mm:
230,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,240000
Gewicht brutto Kg:
0,240000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Auftragstasche
Ausfuehrung:
schwarz
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
60
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,57*
€ 4,84*
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,59*
€ 4,86*
1 Tag
3
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 35,50*
€ 47,60*
Lager 1955
3
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 37,94*
€ 50,98*
1 Tag
3
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 35,40*
€ 51,11*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,98*
€ 60,6662
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,71*
€ 60,3449
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,85*
€ 54,5615
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,65*
€ 51,9435
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,61*
€ 49,5159
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 38,13*
€ 45,3747
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 37,94*
€ 45,1486
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,794* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eichner Organisation
9015-00670
ab € 3,56*
Ähnlich
Eichner Organisation
9015-00671
ab € 3,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.