Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichner 9019-00874 Werkstattplaner H1282xB554xT76 mm grau 2-reihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eichner 9019-00874 Werkstattplaner H1282xB554xT76 mm grau 2-reihig
Eichner 9019-00874 Werkstattplaner H1282xB554xT76 mm grau 2-reihig
Eichner 9019-00874 Werkstattplaner H1282xB554xT76 mm grau 2-reihig
Artikel-Nr.:
     1955B-2018801168
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9019-00874
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel
Werkstattplaner H1282xB554xT76mm grau 2-reihig EICHNER Kunststoff Polypropylen · für 6 bis 30 Auftragstaschen oder Belege DIN A4 · mit Ablagefach, Tafeln beliebig aneinander ansetzbar · Einstecktiefe 210 mm · Sichtrand 96 mm · Lieferung inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
eClassID:
24300302
HerstellerNr:
9019-00874
Werksnummer:
9000451210
Länge netto mm:
1360,00
Breite netto mm:
650,00
Höhe netto mm:
90,00
Gewicht netto Kg:
13,500000
Gewicht brutto Kg:
13,500000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grau
Groesse:
H1282xB554xT76 mm
Produktart:
Werkstattplaner
Ausfuehrung:
2-reihig
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,73*
€ 177,36*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,02*
€ 177,66*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,06*
€ 177,66*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,35*
€ 177,93*
Lager 1955
29
€ 5,99*
ab € 185,56*
€ 218,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,13*
€ 259,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,93*
€ 243,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,47*
€ 223,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,56*
€ 220,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ultradex
921901
ab € 3,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.