Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

9019-00201-08 Werkstattplaner H1278xB315xT74 mm ultramarinblau, RAL 5002 1-reih


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9019-00201-08 Werkstattplaner H1278xB315xT74 mm ultramarinblau, RAL 5002 1-reih
9019-00201-08 Werkstattplaner H1278xB315xT74 mm ultramarinblau, RAL 5002 1-reih
Artikel-Nr.:
     1955B-2018801165
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9019-00201-08
EAN/GTIN:
     4052301027138
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Auftragsplaner
Auftragstasche KFZ-Werkstatt
Auftragstasche Werkstatt
Werkstattplaner H1278xB315xT74mm ultramarinblau 1-reihig 9019-00201 Stahlblech pulverbeschichtet · für Auftragstaschen oder Belege DIN A4 · Tafeln beliebig aneinander ansetzbar · Einstecktiefe 210 mm · Sichtrand 96 mm · Lieferung inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
eClassID:
24300302
HerstellerNr:
9019-00201-08
Werksnummer:
9000451201
Länge netto mm:
1355,00
Breite netto mm:
400,00
Höhe netto mm:
100,00
Gewicht netto Kg:
14,500000
Gewicht brutto Kg:
14,500000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (15)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 108,99*
€ 112,17*
Lager 1955
€ 4,90*
ab € 111,06*
€ 112,18*
Frei Haus
ab € 109,45*
€ 112,70*
€ 4,95*
ab € 112,48*
€ 116,13*
€ 4,95*
ab € 115,34*
€ 117,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,18*
€ 133,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,62*
€ 132,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,06*
€ 132,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eichner Organisation
9019-00201-11
ab € 110,34*
Sonstiges
Eichner Organisation
9019-00201-05
ab € 111,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.