Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichner Werkstattplaner 9019-00106 H1282xB315xT76 mm grau 1-reihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichner Werkstattplaner 9019-00106 H1282xB315xT76 mm grau 1-reihig
Eichner Werkstattplaner 9019-00106 H1282xB315xT76 mm grau 1-reihig
Eichner Werkstattplaner 9019-00106 H1282xB315xT76 mm grau 1-reihig
Artikel-Nr.:
     1955B-2018801156
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9019-00106
EAN/GTIN:
     4052301010376
Suchbegriffe:
Auftragsplaner
Dokumenten-Sortiertafel
Dokumentensortiertafel
Kartensortiertafel
Werkstattplaner H1282xB315xT76mm grau 1-reihig Kunststoff Polypropylen · für 6 bis 30 Auftragstaschen oder Belege DIN A4 · mit Ablagefach, Tafeln beliebig aneinander ansetzbar · Einstecktiefe 210 mm · Sichtrand 96 mm · Lieferung inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
eClassID:
24300302
HerstellerNr:
9019-00106
Werksnummer:
9000451207
Länge netto mm:
1355,00
Breite netto mm:
400,00
Höhe netto mm:
100,00
Gewicht netto Kg:
8,000000
Gewicht brutto Kg:
8,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grau
Groesse:
H1282xB315xT76 mm
Produktart:
Werkstattplaner
Ausfuehrung:
1-reihig
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
25
€ 5,99*
ab € 105,68*
€ 139,78*
3 Tage
105
Frei Haus
ab € 125,80*
€ 163,96*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,78*
€ 166,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,75*
€ 160,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,39*
€ 151,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,58*
€ 137,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,68*
€ 125,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.