Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperflow Wand-Sortiertafel H 6F A4H1X6.02 DIN A4 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paperflow Wand-Sortiertafel H 6F A4H1X6.02 DIN A4 grau
Paperflow Wand-Sortiertafel H 6F A4H1X6.02 DIN A4 grau
Paperflow Wand-Sortiertafel H 6F A4H1X6.02 DIN A4 grau
Artikel-Nr.:
     1955B-2018750294
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     A4H1X6.02
EAN/GTIN:
     3660141881899
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Paperflow Wand-Sortiertafel H 6F A4H1X6.02 DIN A4 grau Je nach Modell kann das Dokument horizontal oder vertikal präsentiert werden. Leicht übereinander stapelbar.
Weitere Informationen:
eClassID:
24301609
HerstellerNr:
A4H1X6.02
Werksnummer:
9199110368
Länge netto mm:
555,00
Breite netto mm:
382,00
Höhe netto mm:
150,00
Gewicht netto Kg:
2,356000
Gewicht brutto Kg:
2,356000
Ursprungsland:
PT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Maße: 31,1 x 50,2 x 7,9 cm (B x H x T)
Produktart:
Prospekthalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 49,74*
€ 62,13*
3 Tage
1
€ 5,95*
ab € 51,13*
€ 62,13*
€ 4,95*
ab € 54,65*
€ 70,09*
€ 5,95*
ab € 55,63*
€ 72,68*
Lager 1955
9
€ 5,39*
ab € 81,25*
€ 105,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,75*
€ 125,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,64*
€ 120,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,81*
€ 114,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,12*
€ 107,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,25*
€ 96,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,39*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H2352102
ab € 3,90*
Sonstiges
Paperflow
A4H1X6.01
ab € 46,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.