Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken CD/DVD Versandtasche 2382 hk Karton weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soennecken CD/DVD Versandtasche 2382 hk Karton weiß
Soennecken CD/DVD Versandtasche 2382 hk Karton weiß
Soennecken CD/DVD Versandtasche 2382 hk Karton weiß
Artikel-Nr.:
     1955B-2018748961
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2382
EAN/GTIN:
     4003630011169
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Soennecken CD/DVD Versandtasche 2382 hk Karton weiß Für den sicheren Datenversand per Post · denn die CD/DVD ist optimal geschützt.
Weitere Informationen:
eClassID:
24262303
HerstellerNr:
2382
Werksnummer:
9199116120
Länge netto mm:
220,00
Breite netto mm:
210,00
Höhe netto mm:
11,00
Gewicht netto Kg:
0,024000
Gewicht brutto Kg:
0,024000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
Grammatur: 270 g/m²
Produktart:
CD/DVD Versandtasche
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, CD-Brief, CD-Briefkuverts, CD-Versandhülle, CD-Versandtasche, CD/DVD-Versandtasche, Disketten Versandbox, Disketten-Versandkarton, Disketten-Versandschachtel, Disketten-Versandhülle, Disketten-Versandtasche, Diskettenversandhüllen, Diskettenversandtaschen, Karton-Tasche, Kartonversandtasche, Papptasche, Vollpapp-Versandtaschen, Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Luftpolster Versandtasche, Luftpolster-Tasche, Luftpolster-Umschlag, Luftpolstertasche, Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, luftpolster versandtasche weiß selbstklebend, luftpolster versandtasche, luftpolster versandtasche weiß
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7719
1
€ 5,95*
ab € 0,28*
€ 0,47*
1
€ 7,95*
ab € 0,30*
€ 0,51*
4 Tage
10344
50
Frei Haus
ab € 0,54*
€ 0,90*
5 Tage
10344
1
€ 6,95*
ab € 0,56*
€ 0,93*
Lager 1955
10134
1
€ 5,99*
ab € 0,93*
€ 1,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dinkhauser
CP 040.16
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.