| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018748543 Herst.-Nr.: CP020.04 EAN/GTIN: 4033657200406 |
| |
|
| | |
| ColomPac Versandkarton Universal CP020.04 25,1x6x16,5cm braun Rundum sorglos - flexible Wickelverpackung für CDs · Bücher · Kataloge · Kalender und vieles mehr. Ausführung in stabiler BWelle. US Safetynorm verhindert Schnittverletzungen. Mit ColomPac Selbstklebeverschluss. Weitere Informationen: | | eClassID: | 20170206 | HerstellerNr: | CP020.04 | Werksnummer: | 9199115817 | Länge netto mm: | 544,00 | Breite netto mm: | 301,00 | Höhe netto mm: | 7,00 | Gewicht netto Kg: | 0,094000 | Gewicht brutto Kg: | 0,094000 | Ursprungsland: | AT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | Forest Stewardship Council (FSC) | Groesse: | Innenmaße: 25,1 x -6 x 16,5 cm (B x H x | Produktart: | Versandkarton |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, CD-Versand, CD-Versandbox, CD-Versandverpackung, CD/DVD-Briefbox, CDVersandbox, DVD Versandbox, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, wellpappe kreuzverpackung, kreuzverpackung, colompac wickelverpackung |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,51* | € 0,99* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,69* | € 1,11* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,69236* | € 1,13236* | | | | | 3 Tage | | | 140 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,53* | € 1,14* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,79* | € 2,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|