Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultradex Infotasche 889001 magnetisch DIN A4 grün 5 St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Ultradex Infotasche 889001 magnetisch DIN A4 grün 5 St./Pack
Ultradex Infotasche 889001 magnetisch DIN A4 grün 5 St./Pack
Ultradex Infotasche 889001 magnetisch DIN A4 grün 5 St./Pack
Artikel-Nr.:
     1955B-2018747486
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     889001
EAN/GTIN:
     4024158021645
Suchbegriffe:
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
Ultradex Infotasche 889001 DIN A4 magnetisch grün 5 St./Pack Wxtra starke Haftkraft · rundum geschlossen. Blendarme Oberfläche. Mit der Infotasche präsentieren Sie Ihre Informationen ordentlich und übersichtlich. Das Blatt ist mit einem Handgriff blitzschnell ausgewechselt. Das umständliche Entfernen von Kleberesten oder die ärgerlichen Einstiche von Pinnnadeln in der Wand gehören der Vergangenheit an. Leicht zu reinigen. Weitere technische Eigenschaften: · max. Füllhöhe an Papier: 3 mm · UV-beständig: Ja
Weitere Informationen:
eClassID:
24300905
HerstellerNr:
889001
Werksnummer:
9199110574
Länge netto mm:
376,00
Breite netto mm:
263,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,550000
Gewicht brutto Kg:
0,550000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grün
Groesse:
Verwendung für Papierformat: DIN A4
Produktart:
Magnetrahmen
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,87*
ab € 28,92*
€ 38,57*
1 Tag
5
pro Paket
€ 5,95*
ab € 31,48*
€ 41,52*
2 Tage
53
pro Paket
€ 8,50*
ab € 31,27*
€ 41,54*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 31,65*
€ 41,77*
Lager 1955
10
pro Paket
€ 5,99*
ab € 50,75*
€ 65,79*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 65,79*
€ 78,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 64,62*
€ 76,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 60,20*
€ 71,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 57,69*
€ 68,65
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 53,62*
€ 63,81
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 50,75*
€ 60,39
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 10,15* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.