Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Heftstreifen 3167 kurz Kunststoffdeckl. 250 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Soennecken Heftstreifen 3167 kurz Kunststoffdeckl. 250 St./Pack.
Soennecken Heftstreifen 3167 kurz Kunststoffdeckl. 250 St./Pack.
Soennecken Heftstreifen 3167 kurz Kunststoffdeckl. 250 St./Pack.
Artikel-Nr.:
     1955B-2018747270
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3167
EAN/GTIN:
     4003630135988
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Soennecken Heftstreifen 3167 kurz Kunststoffdeckl. 250 St./Pack. Soennecken Heftstreifen 3,4 x 15 cm (B x H) Polypropylen je 25 x weiß · gelb · orange · rot · hellblau · dunkelblau · dunkelgrün · grau · braun · schwarz 250 St./Pack.
Weitere Informationen:
eClassID:
24292201
HerstellerNr:
3167
Werksnummer:
9199108874
Länge netto mm:
184,00
Breite netto mm:
156,00
Höhe netto mm:
42,00
Gewicht netto Kg:
0,676000
Gewicht brutto Kg:
0,676000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Maße: 3,4 x 15 cm (B x H)
Produktart:
Heftstreifen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 5,66*
€ 9,31*
2 Tage
137
1
€ 5,95*
ab € 6,04*
€ 9,46*
4 Tage
1070
6
Frei Haus
ab € 10,56*
€ 15,43*
5 Tage
1070
1
€ 5,50*
ab € 10,49*
€ 15,70*
Lager 1955
1006
1
€ 5,99*
ab € 11,92*
€ 17,84*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,84*
€ 21,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,83*
€ 20,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,94*
€ 18,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,81*
€ 18,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,05*
€ 17,91
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,92*
€ 14,18
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,04768* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37100099
ab € 0,051*
Ähnlich
Soennecken
3192
ab € 8,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.