Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell Radierer 7086-30 188730 18x12x41mm Kunststoff weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Faber-Castell Radierer 7086-30 188730 18x12x41mm Kunststoff weiß
Faber-Castell Radierer 7086-30 188730 18x12x41mm Kunststoff weiß
Faber-Castell Radierer 7086-30 188730 18x12x41mm Kunststoff weiß
Artikel-Nr.:
     1955B-2018747172
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     188730
EAN/GTIN:
     9556089886307
Suchbegriffe:
Kautschuk-Radierer
Kautschukradierer
Radier-Gummi
Radierer
Faber-Castell Radierer 7086-30 188730 18x12x41mm Kunststoff weiß Radiert schnell · sauber und schmierfrei.
Weitere Informationen:
eClassID:
24242201
HerstellerNr:
188730
Werksnummer:
9199111073
Länge netto mm:
41,00
Breite netto mm:
18,00
Höhe netto mm:
12,00
Gewicht netto Kg:
0,014000
Gewicht brutto Kg:
0,014000
Ursprungsland:
MY
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
Produktverwendung: Bleistifte, Buntstift
Produktart:
Radierer
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 0,18*
€ 0,34*
1
€ 7,95*
ab € 0,19*
€ 0,36*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 0,25*
€ 0,51*
9 Tage
nicht lagernd
30
€ 5,49*
ab € 0,35*
€ 0,66*
Lager 1955
906
1
€ 5,99*
ab € 0,42*
€ 0,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
180300
ab € 3,37*
Zubehör
Faber-Castell
127321
ab € 0,57*
Zubehör
Faber-Castell
127220
ab € 0,62*
Zubehör
Faber-Castell
188345
ab € 0,80*
Zubehör
Faber-Castell
127121
ab € 0,99*
Zubehör
Faber-Castell
185712
ab € 0,69*
Zubehör
Faber-Castell
185812
ab € 0,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.