Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Soennecken Ordner 3358 DIN A4 80mm Papierbezug blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soennecken Ordner 3358 DIN A4 80mm Papierbezug blau
Soennecken Ordner 3358 DIN A4 80mm Papierbezug blau
Soennecken Ordner 3358 DIN A4 80mm Papierbezug blau
Artikel-Nr.:
     1955B-2018746302
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3358
EAN/GTIN:
     4003630128959
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Einband aus farbigem, strapazierfähigem und wischfestem Spezialpapierbezug. · Kantenschutz vorhanden: Ja · Verwendung für Papierformat: DIN A4 · Typbezeichnung der Ordnermechanik: Präzisionsmechanik · Sichttasche am Rücken vorhanden: Nein · Schlitze vorhanden: Ja · Rückenbreite: 80 mm · Werkstoff: Pappe · Griffloch vorhanden: Ja · Farbe: blau · Deckblatt vorhanden: Nein · Blattniederhalter vorhanden: Ja · Ausführung der Ablagemechanik: 2 Bügel · Material der Kaschierung innen: Papier · Material der Kaschierung außen: Papier
Weitere Informationen:
eClassID:
24290101
HerstellerNr:
3358
Werksnummer:
9199108942
Länge netto mm:
322,00
Breite netto mm:
318,00
Höhe netto mm:
84,00
Gewicht netto Kg:
0,411000
Gewicht brutto Kg:
0,400000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 1,42*
€ 1,52*
€ 5,95*
ab € 1,51*
€ 1,54*
Lager 1955
€ 4,90*
ab € 1,92*
€ 1,96*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,95*
€ 2,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,92*
€ 2,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
3370
ab € 1,26*
Ähnlich
Soennecken
3366
ab € 1,45*
Ähnlich
Soennecken
3361
ab € 1,36*
Ähnlich
Soennecken
3323
ab € 1,10*
Ähnlich
Soennecken
3321
ab € 1,10*
Ähnlich
Soennecken
3359
ab € 1,42*
Ähnlich
Soennecken
3325
ab € 1,10*
Ähnlich
Soennecken
3324
ab € 1,10*
Ähnlich
Soennecken
3322
ab € 1,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.