Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Tintenpatrone PG40+CL41 sw/farbig 2 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon Tintenpatrone PG40+CL41 sw/farbig 2 St./Pack.
Canon Tintenpatrone PG40+CL41 sw/farbig 2 St./Pack.
Canon Tintenpatrone PG40+CL41 sw/farbig 2 St./Pack.
Artikel-Nr.:
     1955B-2018745291
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     PG40+CL41
EAN/GTIN:
     8714574552576
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Canon Tintenpatrone 0615B043 PG40+CL41 sw/c/m/y 2 St./Pack. Canon Tintenpatrone Originalzubehör PG-40BK/CL-41 C/M/Y ca. 355 Seiten schwarz · ca. 308 Seiten farbig schwarz · mehrfarbig 2 St./Pack.
Weitere Informationen:
eClassID:
24200601
HerstellerNr:
PG40+CL41
Werksnummer:
9199112899
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
JP
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Tintenpatrone Tintenstrahldrucker

Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma IP 1100; Pixma IP 1200; Pixma IP 1300; Pixma IP 1600; Pixma IP 1700; Pixma IP 1800; Pixma IP 1800 Series; Pixma IP 1900; Pixma IP 2200; Pixma IP 2500; Pixma IP 2600; Pixma MP 140; Pixma MP 150; Pixma MP 160; Pixma MP 170; Pixma MP 180; Pixma MP 190; Pixma MP 210; Pixma MP 220; Pixma MP 450; Pixma MP 450 Series; Pixma MP 450 X; Pixma MP 460; Pixma MX 300; Pixma MX 310
Angebote (28)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
170
pro Kit
€ 4,15*
ab € 29,62*
€ 39,38*
1 Tag
500
pro Satz
€ 7,50*
ab € 30,13*
€ 39,47*
pro Satz
€ 6,78*
ab € 30,46*
€ 40,09*
1 Tag
200
pro Stück
€ 4,50*
ab € 30,39*
€ 40,11*
Lager 1955
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 52,43*
€ 68,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,11*
€ 79,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canon
2146B001
ab € 14,30*
Sonstiges
Canon
0617B032
ab € 17,02*
Sonstiges
Canon
2972B009
ab € 17,97*
Sonstiges
Canon
2972B010
ab € 25,46*
Sonstiges
Canon
2145B001
ab € 11,03*
Sonstiges
Canon
2970B009
ab € 35,55*
Sonstiges
Canon
2970B010
ab € 24,60*
Sonstiges
Canon
2970B008
ab € 29,00*
Sonstiges
Canon
2969B009
ab € 41,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.