Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Heftstreifen 3191 PP Metalldeckl. weiß 25 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Soennecken Heftstreifen 3191 PP Metalldeckl. weiß 25 St./Pack.
Soennecken Heftstreifen 3191 PP Metalldeckl. weiß 25 St./Pack.
Soennecken Heftstreifen 3191 PP Metalldeckl. weiß 25 St./Pack.
Artikel-Nr.:
     1955B-2018745167
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3191
EAN/GTIN:
     4003630136091
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Abheftstreifen
Soennecken Heftstreifen 3191 PP Metalldeckl. weiß 25 St./Pack. Soennecken Heftstreifen 3,4 x 15 cm (B x H) Polypropylen weiß 25 St./Pack.
Weitere Informationen:
eClassID:
24292201
HerstellerNr:
3191
Werksnummer:
9199108889
Länge netto mm:
149,00
Breite netto mm:
34,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,092000
Gewicht brutto Kg:
0,092000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
Maße: 3,4 x 15 cm (B x H)
Produktart:
Heftstreifen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,81*
€ 1,61*
2 Tage
1142
1
€ 5,95*
ab € 0,87*
€ 1,64*
3 Tage
1464
30
Frei Haus
ab € 1,80*
€ 2,90*
4 Tage
1464
1
€ 6,95*
ab € 1,82*
€ 3,28*
Lager 1955
1463
1
€ 5,99*
ab € 1,84*
€ 3,35*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,35*
€ 3,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 3,33*
€ 3,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,32*
€ 3,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,71*
€ 3,22
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,42*
€ 2,88
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,40*
€ 2,86
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 2,28*
€ 2,71
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 1,84*
€ 2,19
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,0736* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37100001
ab € 1,41*
Ähnlich
ELBA
100551905
ab € 1,81*
Ähnlich
Soennecken
3169
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.