Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim DVD+R 43508 16x 4,7GB 120Min. Jewelcase 10 St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Verbatim DVD+R 43508 16x 4,7GB 120Min. Jewelcase 10 St./Pack
Verbatim DVD+R 43508 16x 4,7GB 120Min. Jewelcase 10 St./Pack
Verbatim DVD+R 43508 16x 4,7GB 120Min. Jewelcase 10 St./Pack
Artikel-Nr.:
     1955B-2018744511
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43508
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD
CD Rohling
CD Rohlinge
Compact Disk
Verbatim DVD+R 43508 16x 4,7GB 120Min. Jewelcase 10 St./Pack Zum Brennen der Daten auf DVD. Fotorealistische · bis zum Innenring bedruckbare Oberfläche.
Weitere Informationen:
eClassID:
24210102
HerstellerNr:
43508
Werksnummer:
9199112697
Länge netto mm:
146,00
Breite netto mm:
109,00
Höhe netto mm:
132,00
Gewicht netto Kg:
0,862000
Gewicht brutto Kg:
0,862000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Aufnahmedauer: 120 min
Produktart:
DVD+R
Ausfuehrung:
23942435082
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,573*
€ 0,823*
1 Tag
80
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,595*
€ 0,855*
10 Tage
190
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,655*
€ 0,917*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,702*
€ 0,992*
Lager 1955
7
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 11,25*
€ 15,34*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,34*
€ 18,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,16*
€ 16,85
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,23*
€ 14,55
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,74*
€ 13,97
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 11,58*
€ 13,78
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 11,25*
€ 13,39
pro Paket
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Verbatim
43521/10
ab € 0,573*
Ähnlich
Verbatim
43512/50
ab € 12,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.