Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperflow Wand-Sortiertafel V 50F A4V2X25.02 DIN A4 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paperflow Wand-Sortiertafel V 50F A4V2X25.02 DIN A4 grau
Paperflow Wand-Sortiertafel V 50F A4V2X25.02 DIN A4 grau
Paperflow Wand-Sortiertafel V 50F A4V2X25.02 DIN A4 grau
Artikel-Nr.:
     1955B-2018744346
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     A4V2X25.02
EAN/GTIN:
     3660141170177
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Paperflow Wand-Sortiertafel V 50F A4V2X25.02 DIN A4 grau Je nach Modell kann das Dokument horizontal oder vertikal präsentiert werden. Leicht übereinander stapelbar.
Weitere Informationen:
eClassID:
24301609
HerstellerNr:
A4V2X25.02
Werksnummer:
9199110374
Länge netto mm:
1175,00
Breite netto mm:
600,00
Höhe netto mm:
175,00
Gewicht netto Kg:
16,180000
Gewicht brutto Kg:
16,180000
Ursprungsland:
PT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Maße: 54,4 x 112 x 12,9 cm (B x H x T)
Produktart:
Prospekthalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 271,26*
€ 329,84*
€ 5,50*
ab € 269,12*
€ 329,84*
Frei Haus
ab € 287,69*
€ 360,89*
Frei Haus
ab € 308,19*
€ 385,37*
Lager 1955
4
Frei Haus
ab € 465,28*
€ 541,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,19*
€ 644,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,73*
€ 580,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,63*
€ 557,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,82*
€ 554,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,28*
€ 553,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H2352102
ab € 3,16*
Sonstiges
Paperflow
A4V2X25.01
ab € 284,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.