Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Collegeblock 8256C DIN A4 liniert 80Blatt weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine Collegeblock 8256C DIN A4 liniert 80Blatt weiß
Clairefontaine Collegeblock 8256C DIN A4 liniert 80Blatt weiß
Clairefontaine Collegeblock 8256C DIN A4 liniert 80Blatt weiß
Artikel-Nr.:
     1955B-2018744225
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     8256C
EAN/GTIN:
     3329680825602
Suchbegriffe:
College Block
College-Block liniert
Collegeblock
Collegeblock Lineatur 21
Satiniertes Papier. Spezielle Glättung des Papiers für angenehme, leichte Schriftführung. Einband: Zweifarbig, flexibel, stark, mit abwaschbarer Cellophan-Folie für Langlebigkeit. · Ausführung des Papiertyps: holzfrei, chlorfrei gebleicht · Typnummer der Lineatur: 21 · Typbezeichnung der Perforation: Mikroperforation · PEFC: Ja · Papierformat: DIN A4 · Grammatur: 90 g/m² · Farbe des Einbandes: farbig sortiert · Ausführung der Lochung: 4fach Lochung · Ausführung der Lineatur: liniert · Ausführung der Bindung: Doppelspiralbindung · Anzahl der Blätter: 80 Bl. · abgerundete Ecken vorhanden: Ja · Farbe: weiß
Weitere Informationen:
eClassID:
24260201
HerstellerNr:
8256C
Werksnummer:
9199114956
Ursprungsland:
FR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,95*
ab € 2,25*
€ 2,85*
1
€ 5,95*
ab € 1,93*
€ 2,99*
1
€ 4,45*
ab € 2,13*
€ 3,01*
1
€ 7,95*
ab € 2,04*
€ 3,15*
Lager 1955
1
€ 4,90*
ab € 4,11*
€ 5,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,05* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
5435C
ab € 2,58*
Ähnlich
Clairefontaine
5475C
ab € 3,88*
Ähnlich
Clairefontaine
5565C
ab € 2,86*
Ähnlich
Clairefontaine
5585C
ab € 2,83*
Ähnlich
Clairefontaine
68226C
ab € 2,12*
Ähnlich
Clairefontaine
68225CC
ab € 2,12*
Ähnlich
Clairefontaine
82510C
ab € 1,94*
Ähnlich
Clairefontaine
8252C
ab € 1,87*
Ähnlich
Clairefontaine
68252C
ab € 2,01*
Ähnlich
Clairefontaine
68256C
ab € 2,02*
Ähnlich
Clairefontaine
50024SC
ab € 11,13*
Ähnlich
Clairefontaine
50029SC
ab € 7,53*
Ähnlich
Clairefontaine
82123C
ab € 4,80*
Ähnlich
Clairefontaine
8279C
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.