Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford Collegeblock Notebook 100103664 DIN A4+ kariert 80Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Oxford Collegeblock Notebook 100103664 DIN A4+ kariert 80Blatt
Oxford Collegeblock Notebook 100103664 DIN A4+ kariert 80Blatt
Oxford Collegeblock Notebook 100103664 DIN A4+ kariert 80Blatt
Artikel-Nr.:
     1955B-2018744118
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100103664
EAN/GTIN:
     3020120012018
Suchbegriffe:
Block kariert
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Oxford Collegeblock Notebook 100103664 DIN A4+ kariert 80Blatt Internationale Informationen in acht Sprachen. Die spezielle Lineatur mit Kopfzeile · um zum Beispiel Meetingtitel · Thema und Datum zu notieren und einem Rand · um Stichpunkte zu numerieren oder hervorzuheben · sorgt für perfekte Organisation innerhalb der Notizen. Extra-weißes und seidenglattes OPTIK PAPER® ermöglicht das Schreiben auf beiden Seiten eines Blattes ohne dass die Tinte auf der Rückseite durchscheint. Für alle · die geschäftlich viel unterwegs sind. Blöcke mit denen Sie jederzeit effizient und gut organisiert sind und immer einen guten Eindruck machen. Mithilfe der vier Eckmarkierungen auf dem Papier und der kostenlosen App SCRIBZEE by OXFORD können die Notizen originalgetreu gescannt · gespeichert und organisiert werden.
Weitere Informationen:
eClassID:
24260201
HerstellerNr:
100103664
Werksnummer:
9199115354
Länge netto mm:
299,00
Breite netto mm:
235,00
Höhe netto mm:
17,00
Gewicht netto Kg:
0,568000
Gewicht brutto Kg:
0,568000
Ursprungsland:
FR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Papierformat: DIN A4+
Produktart:
Collegeblock
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
7
5
€ 5,87*
ab € 5,84*
€ 7,92*
5
€ 5,95*
ab € 6,06*
€ 8,35*
1 Tag
14
1
€ 5,95*
ab € 5,81*
€ 8,88*
1 Tag
38
1
€ 5,49*
ab € 5,78*
€ 8,90*
Lager 1955
190
1
€ 5,99*
ab € 12,26*
€ 17,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,15325* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.