Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell Radierer 184120 Kautschuk weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Faber-Castell Radierer 184120 Kautschuk weiß
Faber-Castell Radierer 184120 Kautschuk weiß
Faber-Castell Radierer 184120 Kautschuk weiß
Artikel-Nr.:
     1955B-2018743965
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     184120
EAN/GTIN:
     9556089741200
Suchbegriffe:
Kautschuk-Radierer
Kautschukradierer
Radier-Gummi
Radierer
Faber-Castell Radierer 184120 Kautschuk weiß Optimale Radierergebnisse für jeden Bedarf. Radiert schnell · sauber und schmierfrei.
Weitere Informationen:
eClassID:
24242201
HerstellerNr:
184120
Werksnummer:
9199111070
Länge netto mm:
40,00
Breite netto mm:
28,00
Höhe netto mm:
12,00
Gewicht netto Kg:
0,021000
Gewicht brutto Kg:
0,021000
Ursprungsland:
MY
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
Produktverwendung: Bleistifte, Buntstift
Produktart:
Radierer
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
44
1
€ 5,95*
ab € 0,32*
€ 0,59*
1
€ 4,30*
ab € 0,34*
€ 0,63*
2 Tage
18
1
€ 2,90*
ab € 0,35*
€ 0,65*
1
€ 7,95*
ab € 0,35*
€ 0,68*
Lager 1955
342
1
€ 5,99*
ab € 0,74*
€ 1,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
187001
ab € 0,62*
Zubehör
Faber-Castell
184140
ab € 0,19*
Zubehör
Faber-Castell
189520
ab € 0,30*
Zubehör
Faber-Castell
184401
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.