Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAEDTLER Signierkreide Lumocolor permanent omnigraph 236-2 rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STAEDTLER Signierkreide Lumocolor permanent omnigraph 236-2 rot
STAEDTLER Signierkreide Lumocolor permanent omnigraph 236-2 rot
STAEDTLER Signierkreide Lumocolor permanent omnigraph 236-2 rot
Artikel-Nr.:
     1955B-2018743761
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     236-2
EAN/GTIN:
     4007817231999
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Fettsignierkreide
Försterkreide
STAEDTLER Signierkreide Lumocolor permanent omnigraph 236-2 rot Das optimale Werkzeug für Industrie und Handwerk. Auch für nasses Holz · wasserfest. Schlägt nicht durchs Papier. Farbintensiv und lichtecht · geruchlos.
Weitere Informationen:
eClassID:
24251607
HerstellerNr:
236-2
Werksnummer:
9199112353
Länge netto mm:
113,00
Breite netto mm:
13,00
Höhe netto mm:
12,00
Gewicht netto Kg:
0,015000
Gewicht brutto Kg:
0,015000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Papierhülle vorhanden: Ja
Produktart:
Signierkreide
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,82*
€ 1,27*
1 Tag
43
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,75*
€ 1,37*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,76*
€ 1,39*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,79*
€ 1,49*
Lager 1955
693
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,42*
€ 2,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.