Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Heftstreifen 3176 kurz Kunststoffdeckl. gr 25 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Soennecken Heftstreifen 3176 kurz Kunststoffdeckl. gr 25 St./Pack.
Soennecken Heftstreifen 3176 kurz Kunststoffdeckl. gr 25 St./Pack.
Soennecken Heftstreifen 3176 kurz Kunststoffdeckl. gr 25 St./Pack.
Artikel-Nr.:
     1955B-2018743443
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3176
EAN/GTIN:
     4003630135902
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Soennecken Heftstreifen 3176 kurz Kunststoffdeckl. gr 25 St./Pack. Soennecken Heftstreifen 3,4 x 15 cm (B x H) Polypropylen grau 25 St./Pack.
Weitere Informationen:
eClassID:
24292201
HerstellerNr:
3176
Werksnummer:
9199108881
Länge netto mm:
149,00
Breite netto mm:
34,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,062000
Gewicht brutto Kg:
0,062000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Maße: 3,4 x 15 cm (B x H)
Produktart:
Heftstreifen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,57*
€ 1,13*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 0,60*
€ 1,15*
3 Tage
5562
50
Frei Haus
ab € 1,07*
€ 1,59*
4 Tage
5619
1
€ 6,95*
ab € 1,08*
€ 2,01*
Lager 1955
5502
1
€ 5,99*
ab € 1,25*
€ 2,31*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,31*
€ 2,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 2,29*
€ 2,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,90*
€ 2,26
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,67*
€ 1,99
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,64*
€ 1,95
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,56*
€ 1,86
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 1,25*
€ 1,49
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,05* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37100085
ab € 1,42*
Ähnlich
Hamelin
100555013
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.