Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Jahresplantafel X-tra Line VO-12 90x60cm 12Monate weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Franken Jahresplantafel X-tra Line VO-12 90x60cm 12Monate weiß
Franken Jahresplantafel X-tra Line VO-12 90x60cm 12Monate weiß
Franken Jahresplantafel X-tra Line VO-12 90x60cm 12Monate weiß
Artikel-Nr.:
     1955B-2018743100
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     VO-12
EAN/GTIN:
     4016946181983
Suchbegriffe:
Dauer-Kalender
Dauerkalender
Immerwährende Kalender
Jahreskalender
Franken Jahresplantafel X-tra Line VO-12 90x60cm 12Monate weiß Für Jahresübersicht. Jedes Jahr neu zu verwenden.
Weitere Informationen:
eClassID:
24300305
HerstellerNr:
VO-12
Werksnummer:
9199109828
Länge netto mm:
1090,00
Breite netto mm:
735,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
3,910000
Gewicht brutto Kg:
3,910000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
Maße: 90 x 60 cm (B x H)
Produktart:
Jahresplantafel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
30
€ 4,95*
ab € 51,57*
€ 64,69*
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 51,57*
€ 64,71*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 49,31*
€ 64,76*
12 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 53,03*
€ 67,03*
Lager 1955
3
€ 5,39*
ab € 74,96*
€ 98,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,83*
€ 117,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,37*
€ 111,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,21*
€ 102,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,49*
€ 98,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,96*
€ 89,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,39*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
34534497
ab € 7,84*
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 4,70*
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 1,19*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 1,25*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 1,25*
Zubehör
Franken
Z1708 03
ab € 2,35*
Zubehör
Franken
Z1708 10
ab € 2,36*
Zubehör
Franken
Z1703
ab € 6,11*
Zubehör
Franken
Z1926
ab € 5,08*
Zubehör
Franken
Z1929
ab € 5,60*
Zubehör
Franken
Z1925
ab € 5,65*
Zubehör
Franken
Z1902 03
ab € 7,94*
Zubehör
Franken
Z1902 02
ab € 3,35*
Zubehör
Franken
Z1902 01
ab € 3,40*
Zubehör
Franken
Z1902 10
ab € 3,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.