Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Falken Ordner Recycolor 11285673 DIN A4 80mm Papier blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Falken Ordner Recycolor 11285673 DIN A4 80mm Papier blau
Falken Ordner Recycolor 11285673 DIN A4 80mm Papier blau
Artikel-Nr.:
     1955B-2018742599
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     11285673
EAN/GTIN:
     4014481084929
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Material der Kaschierung innen: Papier · max. Anzahl der Blätter: 600 Bl. (80 g/m²) · Rückenbreite: 80 mm · Schlitze vorhanden: Ja · Sichttasche am Rücken vorhanden: Nein · Zertifikat/Zulassung: Blauer Engel, LGA-Qualitätszertifikat · Typbezeichnung der Ordnermechanik: Hebelmechanik · Deckblatt vorhanden: Nein · Werkstoff: Papier · Verwendung für Papierformat: DIN A4 · Material der Kaschierung außen: Papier · Forest Stewardship Council (FSC): Ja · Ausführung der Ablagemechanik: 2 Bügel · Blauer Engel: Ja · Farbe: blau · Griffloch vorhanden: Ja · Kantenschutz vorhanden: Ja · LGA-Qualitätszertifikat: Ja · Maße: 28,5 x 31,8 cm (B x H)
Weitere Informationen:
eClassID:
24290101
HerstellerNr:
11285673
Werksnummer:
9199107050
Länge netto mm:
320,00
Breite netto mm:
286,00
Höhe netto mm:
87,00
Gewicht netto Kg:
0,430000
Gewicht brutto Kg:
0,400000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1,26*
€ 1,28*
€ 4,95*
ab € 1,33*
€ 1,35*
€ 4,45*
ab € 1,34*
€ 1,38*
€ 4,00*
ab € 1,50*
€ 1,55*
Lager 1955
€ 4,90*
ab € 2,27*
€ 2,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.