Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leitz Stehsammler 24270025 DIN A4 97mm quer Polystyrol rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitz Stehsammler 24270025 DIN A4 97mm quer Polystyrol rot
Leitz Stehsammler 24270025 DIN A4 97mm quer Polystyrol rot
Leitz Stehsammler 24270025 DIN A4 97mm quer Polystyrol rot
Artikel-Nr.:
     1955B-2018742328
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     24270025
EAN/GTIN:
     4002432305063
Suchbegriffe:
Kassetten-Registratur
Kassettenregistratur
Steh-Registratur
Stehregistratur
Leitz Stehsammler 24270025 DIN A4 97mm quer Polystyrol rot Extrabreit, sehr stabil und standsicher. Beschriftungsmöglichkeit an Vorder- und Rückseite. Boden geriffelt. Schlitze zum Einstecken von Trennwänden.
Weitere Informationen:
eClassID:
24291106
HerstellerNr:
24270025
Werksnummer:
9199108349
Länge netto mm:
339,00
Breite netto mm:
177,00
Höhe netto mm:
98,00
Gewicht netto Kg:
0,264000
Gewicht brutto Kg:
0,264000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
blau
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 4,40*
ab € 3,81*
€ 4,61*
1 Tag
97
1
€ 7,95*
ab € 4,05*
€ 5,05*
6 Tage
37
1
€ 5,03*
ab € 4,05*
€ 5,27*
1 Tag
87
1
€ 5,95*
ab € 4,09*
€ 5,29*
Lager 1955
87
1
€ 5,39*
ab € 6,79*
€ 7,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,39*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
24200000
ab € 0,36*
Zubehör
Leitz
52920001
ab € 3,55*
Zubehör
Leitz
24220090
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.