Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack 120l 70g 2lagig Papier natronbraun 25 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Müllsack 120l 70g 2lagig Papier natronbraun 25 St./Pack.
Müllsack 120l 70g 2lagig Papier natronbraun 25 St./Pack.
Artikel-Nr.:
     1955B-2018741565
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7002
EAN/GTIN:
     4003969962118
Suchbegriffe:
Bio-Abfallbeutel
Bio-Müllbeutel
Bio-Müllsäcke
Bioabfallbeutel
Müllsack 120l 70g 2lagig Papier natronbraun 25 St./Pack. Müllsack 70 x 95+20 cm (B x H) 120l Papier natronbraun 25 St./Pack.
Weitere Informationen:
eClassID:
29120102
HerstellerNr:
7002
Werksnummer:
9199105595
Länge netto mm:
700,00
Breite netto mm:
480,00
Höhe netto mm:
114,00
Gewicht netto Kg:
5,480000
Gewicht brutto Kg:
5,480000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Maße: 75 x 95 cm (B x H)
Produktart:
Müllsack
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 16,16*
€ 22,48*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 16,23*
€ 23,26*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 17,33*
€ 24,76*
1 Tag
3
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 25,05*
€ 34,95*
Lager 1955
47
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 30,25*
€ 41,87*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,87*
€ 49,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,00*
€ 48,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,19*
€ 46,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,59*
€ 45,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,24*
€ 44,32
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,25*
€ 36,00
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,21* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
445005972
ab € 14,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.