Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it Haftstreifen Index Standard I680-23 25,4x43,2mm 50Blatt PES tk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Post-it Haftstreifen Index Standard I680-23 25,4x43,2mm 50Blatt PES tk
Post-it Haftstreifen Index Standard I680-23 25,4x43,2mm 50Blatt PES tk
Post-it Haftstreifen Index Standard I680-23 25,4x43,2mm 50Blatt PES tk
Artikel-Nr.:
     1955B-2018741222
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     I680-23
EAN/GTIN:
     0021200707605
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Post-it Haftstreifen Index Standard I680-23 25,4x43,2mm 50Blatt PES tk Haftstreifen Index Standard · signalstark · mit transparentem Klebeteil.
Weitere Informationen:
eClassID:
24260105
HerstellerNr:
I680-23
Werksnummer:
9199102284
Länge netto mm:
98,00
Breite netto mm:
68,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,008000
Gewicht brutto Kg:
0,008000
Ursprungsland:
US
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Maße: 25,4 x 43,2 mm (B x H)
Produktart:
Haftstreifen
Ausfuehrung:
21200707605
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,30*
ab € 1,87*
€ 3,23*
2 Tage
264
1
€ 2,90*
ab € 1,99*
€ 3,42*
8 Tage
41
1
€ 5,87*
ab € 1,99*
€ 3,47*
1
€ 6,95*
ab € 2,04*
€ 3,63*
Lager 1955
87
1
€ 5,99*
ab € 3,21*
€ 5,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,0642* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.