Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR Besucherstuhl Visit 10 NV29AG200 4 Fuß inkl. Armlehnen sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOPSTAR Besucherstuhl Visit 10 NV29AG200 4 Fuß inkl. Armlehnen sw
TOPSTAR Besucherstuhl Visit 10 NV29AG200 4 Fuß inkl. Armlehnen sw
TOPSTAR Besucherstuhl Visit 10 NV29AG200 4 Fuß inkl. Armlehnen sw
Artikel-Nr.:
     1955B-2018740847
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     NV29AG200
EAN/GTIN:
     4014296961606
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
TOPSTAR Besucherstuhl Visit 10 NV29AG200 4 Fuß inkl. Armlehnen sw TOPSTAR Besucherstuhl Visit 10 Net 110kg 100 % Polypropylen
Weitere Informationen:
eClassID:
24311102
HerstellerNr:
NV29AG200
Werksnummer:
9199103937
Länge netto mm:
660,00
Breite netto mm:
470,00
Höhe netto mm:
450,00
Gewicht netto Kg:
8,000000
Gewicht brutto Kg:
8,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
NV29AG200 4 Fuß inkl. Armlehnen sw
Produktart:
Besucherstuhl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 107,69*
€ 133,86*
€ 4,95*
ab € 122,51*
€ 155,61*
Lager 1955
4
€ 5,99*
ab € 171,96*
€ 207,49*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 176,80*
€ 212,54*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 176,92*
€ 213,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,49*
€ 246,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,84*
€ 244,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,62*
€ 235,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,23*
€ 222,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,96*
€ 204,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Topstar
NV29A G260
ab € 121,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.