Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSM Aktenvernichter shredstar X10 1045111 Partikel 4x35mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HSM Aktenvernichter shredstar X10 1045111 Partikel 4x35mm weiß
HSM Aktenvernichter shredstar X10 1045111 Partikel 4x35mm weiß
HSM Aktenvernichter shredstar X10 1045111 Partikel 4x35mm weiß
Artikel-Nr.:
     1955B-2018738711
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1045111
EAN/GTIN:
     4026631057769
Suchbegriffe:
Aktenvernichter-Auffangbehälter
Auffangbehälter Aktenvernichter
CD Aktenvernichter
CD Schredder
HSM Aktenvernichter shredstar X10 1045111 Partikel 4,5x35mm weiß Professioneller Datenschutz am Arbeitsplatz. Separates CD-Schneidwerk mit eigenem Auffangbehälter für sortenreine Entsorgung. Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz. Die LED-Anzeige zeigt Betriebszustand des Geräts an. Müheloses Entleeren des Auffangbehälters durch abnehmbares Gehäuseoberteil. Nähere Informationen zur HSM-Gutscheinaktion finden Sie unter folgendem Link: www.hsm.eu/voucher-promotion.
Weitere Informationen:
eClassID:
24320706
HerstellerNr:
1045111
Werksnummer:
9199100475
Länge netto mm:
456,00
Breite netto mm:
393,00
Höhe netto mm:
279,00
Gewicht netto Kg:
7,812000
Gewicht brutto Kg:
7,812000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
Bezeichnung der Sicherheitsstufe: P-4, O
Produktart:
Aktenvernichter
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 76,34*
€ 97,39*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 81,61*
€ 107,77*
7 Tage
1
€ 5,87*
ab € 86,55*
€ 109,83*
Frei Haus
ab € 87,72*
€ 112,10*
Lager 1955
33
€ 5,99*
ab € 132,70*
€ 164,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,57*
€ 195,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,98*
€ 186,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,77*
€ 173,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,37*
€ 163,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,70*
€ 157,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.