Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Post-it Haftnotiz SuperSticky 6556SR 127x76mm 6 St./Pack.


Menge:  Karton  
Produktinformationen:
Post-it Haftnotiz SuperSticky 6556SR 127x76mm 6 St./Pack.
Post-it Haftnotiz SuperSticky 6556SR 127x76mm 6 St./Pack.
Post-it Haftnotiz SuperSticky 6556SR 127x76mm 6 St./Pack.
Artikel-Nr.:
     1955B-2018737875
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     6556SR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Post-it Haftnotiz SuperSticky 6556SR 127x76mm 6 St./Pack.
Weitere Informationen:
eClassID:
24260103
HerstellerNr:
6556SR
Werksnummer:
9199102239
Länge netto mm:
130,00
Breite netto mm:
79,00
Höhe netto mm:
63,00
Gewicht netto Kg:
0,420000
Gewicht brutto Kg:
0,420000
Ursprungsland:
US
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,08*
€ 14,38*
pro Packung
€ 4,95*
ab € 11,14*
€ 14,39*
pro Packung
€ 3,95*
ab € 11,51*
€ 14,80*
pro Packung
€ 4,70*
ab € 11,93*
€ 15,26*
Lager 1955
pro Karton
€ 4,90*
ab € 13,41*
€ 16,60*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 16,60*
€ 19,75
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 15,23*
€ 18,12
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 13,41*
€ 15,96
pro Karton
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.