Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Ordner 10805045 DIN A4 80mm RC orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitz Ordner 10805045 DIN A4 80mm RC orange
Leitz Ordner 10805045 DIN A4 80mm RC orange
Leitz Ordner 10805045 DIN A4 80mm RC orange
Artikel-Nr.:
     1955B-2018737618
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10805045
EAN/GTIN:
     4002432359301
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Ordner 10805045 DIN A4 80mm RC orange 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten. Ablegen auch auf der linken Seite möglich. Mit aufgeklebtem Rückenschild. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik.
Weitere Informationen:
eClassID:
24290101
HerstellerNr:
10805045
Werksnummer:
9199108028
Länge netto mm:
321,00
Breite netto mm:
291,00
Höhe netto mm:
83,00
Gewicht netto Kg:
0,478000
Gewicht brutto Kg:
0,400000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
Blauer Engel, Forest Stewardship Council
Farbe:
orange
Groesse:
Rückenbreite: 80 mm
Produktart:
Ordner
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
346
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,05*
€ 3,20*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,07*
€ 3,20*
1 Tag
346
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,11*
€ 3,24*
1 Tag
854
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,13*
€ 3,26*
Lager 1955
557
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,59*
€ 4,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10141
ab € 18,61*
Zubehör
Herlitz
50033393
ab € 3,48*
Zubehör
Herma
5098
ab € 6,03*
Zubehör
Herma
5096
ab € 6,50*
Zubehör
Herma
5099
ab € 6,30*
Zubehör
Herma
5097
ab € 6,03*
Zubehör
Herma
4284
ab € 16,05*
Zubehör
Leitz
70550001
ab € 12,74*
Zubehör
Leitz
43240000
ab € 2,56*
Zubehör
Leitz
43250000
ab € 3,00*
Zubehör
Leitz
43260000
ab € 4,34*
Zubehör
Leitz
43230000
ab € 1,67*
Zubehör
Leitz
43590000
ab € 1,82*
Zubehör
Leitz
43210000
ab € 2,44*
Zubehör
Leitz
43200000
ab € 1,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.